Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec AB6E-3BV02PTRH Not-Aus-Schalter 250 V 3 A 2 Öffner IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2544430-MU
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     AB6E-3BV02PTRH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Idec AB6E-3BV02PTRH Not-Aus-Schalter 250 V 3 A 2 Öffner IP65 1 St.

Ein sehr kompaktes und staubdichtes Produkt. Die X6-Serie umfasst die patentierte IDEC "Reverse Energy Structure", die den Kontakt öffnet, falls der Knopf beschädigt wird. Das Zurücksetzen erfolgt durch Ziehen oder Drehen des Knopfes.

Glatte und staubdichte Ausführung
Sehr kompaktes Produkt mit bis zu 2 Kontakten
Zwei Möglichkeiten der Rückstellung - Ziehen und Drehen
Not-Aus-Schalter der dritten Generation mit der originalen "Reverse Energy Control" von IDEC.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse,Flachstecker 2.8 mm · Einbau-Durchmesser: 16.2 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 2 Öffner · Produktabmessung, Ø: 30 mm · Schaltspannung: 250 V · Schaltstrom (max.): 3 A · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 30 mm
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse | Flachstecker 2.8 mm
Kontaktart (LOV):
2 Öffner
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Typ (Hersteller-Typ):
AB6E-3BV02PTRH
Einbau-Durchmesser:
16.2 mm
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 16,38*
€ 27,18*
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 18,27*
€ 27,19*
€ 6,90*
ab € 22,37*
€ 33,20*
2 Tage
29
€ 14,99*
ab € 45,43*
€ 64,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.