Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell EV PowerCable Mobile Ladestation Typ 2 16 A Anzahl Anschlüsse 1 3.6 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2544355-BP
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     EV16
EAN/GTIN:
     5907813964077
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Green Cell EV PowerCable Mobile Ladestation Typ 2 16 A Anzahl Anschlüsse 1 3.6 kW

GreenCell mobiles EV Ladegerät PowerCable

Robustes ABS-Kunststoffgehäuse
Fortschrittliche Elektronik zur Überwachung der Ladeparameter
Überspannungsschutz
LC-Display

GC EV PowerCable ist die ideale Lösung für alle, die ein zuverlässiges, universelles und mobiles Ladesystem wünschen. Laden Sie Ihr Fahrzeug überall mit einer normalen Steckdose auf - keine Überraschungen mehr auf der Straße. LCD-Bildschirm mit Zugriff auf die wichtigsten Parameter, integriertes Kabel, minimalistisches Design, extrem robustes Gehäuse und einer Gesamtlänge von 6.5m ermöglicht Bedienungskomfort und Zuverlässigkeit. Wir haben das Ladegerät mit fortschrittlicher Elektronik ausgestattet, die die Ladeparameter Ihres Autos ständig überwacht. Darüber hinaus ist das ABS-Gehäuse langlebig, wasserdicht und nach IP66 abgedichtet.

Technische Daten:
Anzahl Anschlüsse: 1 · Gewicht: 2120 g · Kabellänge: 6.5 m · Ladeleistung: 3.6 kW · Ladestecker (eMobility): Typ 2 · Ladestrom: 16 A · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 245 mm · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Das integrierte Kabel ist mit allen Elektroautos und Plug-in-Hybriden kompatibel, die mit Typ-2-Steckverbindern ausgestattet sind, einschließlich Tesla Model 3 / Model S , BMW i3, VW ID.3, Audi E-Tron, Nissan Leaf, Peugeot e-208, Renault ZOE, Hyundai Kona usw.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
6.5 m
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
245 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Anzahl Anschlüsse:
1
Schutzart:
IP66
Ladestecker (eMobility):
Typ 2
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Ladestrom:
16 A
Ladeleistung:
3.6 kW
Temperaturbereich (Details):
-25 bis +55 °C
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
2120 g
Produkt-Art:
Mobile Ladestation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 131,34*
€ 164,49*
€ 6,90*
ab € 173,29*
€ 214,75*
Frei Haus
ab € 186,43*
€ 234,69*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 204,73*
€ 252,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,53*
€ 300,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,52*
€ 296,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,75*
€ 284,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,03*
€ 271,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,73*
€ 243,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.