Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell EV09 eMobility Ladekabel 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2544351-BP
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     EV09
EAN/GTIN:
     5907813962042
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Green Cell EV09 eMobility Ladekabel 5 m

Ladekabel GC zum Laden von EV / PHEV

Verstärkte Kabelkonstruktion
Stoßfest
Spritzwassergeschützt

Verschwenden Sie keine Zeit - Mit dem GC Type 2-Kabel können Sie Ihr Elektroauto so schnell wie möglich aufladen. Sparen Sie bis zu mehreren Stunden, indem Sie die AC-Ladezeit auf das Minimum verkürzen Unterbrechungsfreies Laden. Das GC-Kabel ist mit dem Typ-2-Stecker versehen und ermöglicht den bequemen Anschluss Ihres Elektrofahrzeugs an fast jeder Ladestation.
Eine Reihe von Normen gewährleistet die Gebrauchssicherheit sowie die Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen und Spritzer.

Ausstattung:
Passend u. a. Tesla Model S / X / 3, BMW i3, Audi E-Tron, Nissan Leaf, Renault ZOE, Toyota Prius Plug-In, Hyundai Kona / IONIQ, Kia Niro

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Typ 2 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Typ 2 · Anzahl Phasen: 1phasig · Kabellänge: 5 m · Ladeleistung: 7.2 kW · Nennstrom: 32 A · Normen/Prüfzeichen: UL94V-0 · Schutzart: IP55 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Typ 2
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Typ 2
Nennstrom - gerundet:
32 A
Schutzart:
IP55
Anzahl Phasen:
1phasig
Nennstrom:
32 A
Ladeleistung:
7.2 kW
Normen/Prüfzeichen:
UL94V-0
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
eMobility Ladekabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,92*
€ 125,99*
€ 6,90*
ab € 102,57*
€ 126,14*
€ 5,95*
ab € 117,16*
€ 141,00*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 124,05*
€ 152,92*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 138,02*
€ 168,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,21*
€ 181,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.