Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Counttec BT10 Wechselstromzähler digital 60 A MID-konform: Ja 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542993-BP
Hersteller:
     Counttec
Herst.-Nr.:
     BT10
EAN/GTIN:
     4026576056001
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Counttec BT10 Wechselstromzähler digital 60 A MID-konform: Ja 1 St.

Wechselstromzähler Zählerkreuz

MID geeichte Ausführung
digitales, LC Display 6+2-stellig
S0 Ausgang
direktmessend bis 60 A
ersetzt die alten, schwarzen Wechselstrom- Ferrariszähler 10/30,10/40 und 10/60A

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Anzeige-Art (Details): LC Display 6+2-stellig · Betriebsspannung (Details): 230 V/AC · Eigen-Verbrauch: 0.6 W · Eigen-Verbrauch (Details): - Wirkleistung bei Un < 0,6 W
- Scheinleistung bei Un < 8 VA
- Eigenverbrauch in Stromkreisen 0,05 VA (bei Iref) · Frequenz (Details): 50 Hz · Genauigkeits-Klasse: A/B · Gewicht: 1.1 kg · Herstellerfarbe: Transparent,Weiß · Laststrom: 60 A · MID-konform: Ja · Messfunktion: Energieverbrauch · Netzspannung (max.): 250 V/AC · Netzspannung (min.): 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 176 mm · Produktabmessung, Höhe: 263 mm · Produktabmessung, Länge: 63 mm · Weitere technische Daten: Messmethode::Elektronischer Stromzähler mit Stromshunts
Genauigkeitsklasse: A / B
Nennspannung (Un): 230 V/AC
Bereich der Betriebsspannung: 0,75 Un bis 1,15 Un
Referenzfrequenz: 50 Hz
Maximalstrom (I ): 60 A
Referenzstrom (Iref): 5 A
Übergangsstrom (Itr): 0,5 A
Minimalstrom (Imin): 0,25 A
Anlaufstrom (Ist): 20 mA
Art der gemessenen Energie Wirkenergie: A+ O bis 1.8.0
Anschlussart: Direkt
LED-Prüfausgang (sichtbares Spektrum): 1.000 Imp./kWh
Optische Schnittstelle: IR-Schnittstelle und Auslesung gemäß der DIN EN 62056-21; 300 bis 9.600 Bd; Kommunikationsmodi C und A
Stelligkeit: 7 Stellen
Energieauflösung im Betriebsmodus: 1 kWh
Hintergrundbeleuchtung: NEIN
Temperaturbereich für lesbare Darstellung: - 40 °C bis + 70 °C
Betriebstemperatur: - 40 °C bis + 70 °C
Lagertemperatur: - 40 °C bis + 75 °C
Isolation des geschlossenen Gerätes: Schutzklasse II
Schutzgrad: IP54
Mechanische Umgebung: M1
Elektromagnetische Umgebung: E2
Masse 1,1 kg
Masse: 1,1 kg
Außenmaße inkl. des Klemmendeckels: 263 x 176 x 63 mm (H x B x T)
Befestigung am Stromzählerkreuz: Waagerecht 150 mm, senkrecht 210, 220, 230 mm
Durchmesser der Stromanschlussklemmen: 7,5 mm 25mm²
Ausführung der Schrauben in der Klemmleiste: Kombikreuzschlitz SL/PZ2 oder SL/PZ1
Ausführung der Schrauben im Klemmendeckel: Kombikreuzschlitz SL/PZ2; Durchmesser der Öffnung für Plombierdraht 2,3mm
UV-Beständigkeit des Gehäusematerials: JA
Entflammbarkeit der Klemmleiste: Gemäß der Norm UL 94 V0

Lieferumfang:
inkl. Klemmendeckel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 63 x 176 x 263 mm
Herstellerfarbe:
Transparent | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
263 mm
Produktabmessung, Länge:
63 mm
Produktabmessung, Breite:
176 mm
Nennspannungs-Bereich:
230 bis 250 V/AC
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messfunktion:
Energieverbrauch
Typ (Hersteller-Typ):
BT10
Eigen-Verbrauch:
0.6 W
Laststrom:
60 A
Netzspannung (max.):
250 V/AC
Netzspannung (min.):
230 V/AC
MID-konform:
Ja
Anzeige-Art (Details):
LC Display 6+2-stellig
Genauigkeits-Klasse:
A/B
Frequenz (Details):
50 Hz
Eigen-Verbrauch (Details):
- Wirkleistung bei Un < 0,6 W<br>- Scheinleistung bei Un < 8 VA<br>- Eigenverbrauch in Stromkreisen 0,05 VA (bei Iref)
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Gewicht:
1.1 kg
Produkt-Art:
Wechselstromzähler
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler, 04026576056001, Counttec, BT10
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,08*
€ 35,46*
€ 6,90*
ab € 26,04*
€ 35,47*
14 Tage
36
€ 6,45*
ab € 26,5172*
€ 35,8272*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 39,30*
€ 52,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.