 |
| Produktinformationen von
Conrad
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
102-254266-BP
Herst.-Nr.:
KNOPFZELLE 3/V 150 H SLF
EAN:
4016138277807
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Artikeltext: NiMH-Knopfzelle 3V150H Mit Kunststoffmantel u. Lötpins als Ableiter f. Printmontage (Datensicherung). Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 26.6 x 14.6 x 25 mm Akku-Kapazität: 150 mAh Akku-Technologie: NiMH Batterie-/Akku-Größe: 3V150H. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
Weitere Suchbegriffe: 120 mAh, 26,6x17,5x14,6 mm, 3,6 V, AKKU KNOPFZELLE NIMH 3V150H, Knopfzelle 3 V 150 H, Leiterplatten-Montage, Lötpins, NMH-Knopfzelle, NiMH-Knopfzelle 3 V 150 H, Varta
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Conrad |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 4,16* |
€ 7,55* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Conrad |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
7,55* |
€
8,98 |
pro Stück |
|
ab 10 Stück |
€
6,33* |
€
7,53 |
pro Stück |
|
ab 50 Stück |
€
5,83* |
€
6,94 |
pro Stück |
|
ab 100 Stück |
€
5,42* |
€
6,45 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Conrad |  |
|  | Versand von Conrad |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 4,16* | | ab € 258,62* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
|
|
 |
| Zeitraum: |
innerhalb von 14 Tagen
|
| Verpackungszustand: |
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung |
| Warenzustand: |
unbenutzt |
| Rücksendekosten: |
trägt der Kunde |
| Bearbeitungsgebühr: |
keine |
| Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
| * Originalverpackung |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|