 |
| Produktinformationen von
Conrad
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
102-254258-BP
Herst.-Nr.:
KNOPFZELLE 2/V 150 H SLF
EAN:
4016138277791
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Artikeltext: NiMH-Knopfzelle 2V150H Mit Kunststoffmantel u. Lötpins als Ableiter f. Printmontage (Datensicherung). Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 26.6 x 14.6 x 11.5 mm Akku-Kapazität: 150 mAh Akku-Technologie: NiMH Batterie-/Akku-Größe: 2V150H. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
Weitere Suchbegriffe: 120 mAh, 2,4 V, 26,6x14,6x11,5 mm, AKKU KNOPFZELLE NIMH 2V150H, Knopfzelle 2 V 15O H, Lötpins, NMH-Knopfzelle, NiMH-Knopfzelle 2 V 150 H, Varta
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Conrad |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 4,16* |
€ 4,96* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Conrad |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
4,96* |
€
5,90 |
pro Stück |
|
ab 10 Stück |
€
3,95* |
€
4,70 |
pro Stück |
|
ab 50 Stück |
€
3,64* |
€
4,33 |
pro Stück |
|
ab 100 Stück |
€
3,38* |
€
4,02 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Conrad |  |
|  | Versand von Conrad |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 4,16* | | ab € 258,62* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
|
|
 |
| Zeitraum: |
innerhalb von 14 Tagen
|
| Verpackungszustand: |
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung |
| Warenzustand: |
unbenutzt |
| Rücksendekosten: |
trägt der Kunde |
| Bearbeitungsgebühr: |
keine |
| Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
| * Originalverpackung |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|