Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fold Tablet-Cover Samsung Galaxy Tab A8 26,7 cm (10,5") Book Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2541294-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00217157
EAN/GTIN:
     4047443479945
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Hama Fold Tablet-Cover Samsung Galaxy Tab A8 26,7 cm (10,5") Book Cover Schwarz

Tablet-Case Fold mit Stiftfach für Samsung Galaxy Tab A8 10.5, Schwarz

für komfortables Arbeiten und zum Schutz des Samsung Galaxy Tab A8 vor Schmutz, Staub und Kratzern
praktisches, platzsparendes Stiftfach in der Mitte des Tablet-Cases für Eingabestift, Kugelschreiber und Co.
integrierter Magnet schaltet beim Öffnen des Deckels das Gerät ein und beim Schließen aus
Standfunktion für die bequeme Positionierung des Gerätes in zwei Stufen
Magnetverschluss für schnelles Öffnen und Schließen sowie feste Sicherung
Aussparungen für vollen Zugriff auf Anschlüsse und Bedienelemente
zuverlässiger Beschützer: das Obermaterial ist strapazierfähig und flexibel
ideal zum Surfen, E-Mail schreiben oder Videos betrachten
perfekte Standfunktion durch einfaches Falten des Deckels

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyurethan (PU) · Passend für: Galaxy Tab A8 · Passend für Display-Größe: 26,7 cm (10,5") · Passend für Marke (Tablet): Samsung · Tablet-Taschen-Besonderheiten: Auto On- /Off-Funktion,Magnetverschluss,Mit Standfunktion,Mit Stiftehalterung · Taschen-Ausführung: Book Cover

Weitere Informationen:
Taschen-Ausführung:
Book Cover
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Display-Größe:
26,7 cm (10,5")
Passend für Display-Größe (Bereich):
26,7 cm (10,5")
Passend für Marke (Tablet):
Samsung
Material:
Polyurethan (PU)
Tablet-Taschen-Besonderheiten:
Auto On- /Off-Funktion | Magnetverschluss | Mit Standfunktion | Mit Stiftehalterung
Passend für:
Galaxy Tab A8
Produkt-Art:
Tablet-Cover
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 20,47*
€ 28,74*
1
€ 4,00*
ab € 17,41*
€ 29,55*
2
€ 6,95*
ab € 23,65*
€ 31,91*
9 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 27,24*
€ 37,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.