Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
AKKU BLEI 12 V 3,5 AH - DRYFIT A 500
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
Conrad
Artikel-Nr.:
102-254096-BP
Hersteller:
Sonnenschein
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
4016138254099
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Bleiakku
Flanschstecker
Sonnenschein
Artikeltext: Bleigelakku dryfit A 500 mit VDS.Nr. Der professionelle Akku für höchste Ansprüche. Für Dauerlade- und Zyklenbetrieb (600 Zyklen). Besonders geeignet für Notstromversorgungen, Alarmanlagen, Telekomanlagen, Funktechnik, Modellbau und Sonstiges. Ausstattung: Gelförmiger Elektrolyt. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 134.5 x 64.4 x 66.8 mm Akku-Kapazität: 3.5 Ah Akku-Technologie: Blei Anschluss: 4,8 mm Flachstecker Gewicht: 1500 g VdS-Nr.: G 190045. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Dieser Akku ist vom Verband d. Sachversicherer offiziell für Verwendung in Alarmanlagen zugelassen.. .
... >
22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte
>
Wiederaufladbare Batterien
>
Bleiakkus
Weitere Suchbegriffe:
12 V
,
3500 mAh
,
A 500
,
AKKU BLEI 12 V 3,5 AH - DRYFIT A 500
,
Alarmanlage
,
Dryfit A 500
,
Flachstecker
,
Funk
,
Modellbau
,
Notstromversorgung
,
Sonnenschein Dryfit
,
Sonnenschein Dryfit A 500
,
Sonnenschein Dryfit-Akku 12 V/3,5 Ah
,
dryfit
,
wartungsfrei
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 T
Versand
Netto
Conrad
1 Tag
€ 4,16*
€ 54,58*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Conrad
Versand
von Conrad
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Conrad
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG