Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais, 24...240 V UC -15 % / +10 %, 1 Wechsler (AgNi) , 8 A, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeitrelais, 24...240 V UC -15 % / +10 %, 1 Wechsler (AgNi) , 8 A, Schraubanschluss
Zeitrelais, 24...240 V UC -15 % / +10 %, 1 Wechsler (AgNi) , 8 A, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     102-2539607-MU
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2697290000
EAN/GTIN:
     04050118706055
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zeitrelais für die Verarbeitung von Signalen in der Steuerung. Kurze Impulse werden zeitlich verlängert und somit von den nachgeschalteten Steuerbaugruppen sicher erkannt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion ansprechverzögert:
nein
Funktion rückfallverzögert:
ja
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Zeitbereich:
0.5 s | 360000 s
Fernbedienung möglich:
nein
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20.4 V | 264 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20.4 V | 264 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20.4 V | 264 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250 V
Betriebsspannung DC:
30 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
17.5 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais, Zeitschalter, Timer-Relais, Timerrelais
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,79*
€ 32,42*
€ 5,95*
ab € 24,98*
€ 33,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,44*
€ 34,14*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 25,69*
€ 34,53*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 29,77*
€ 38,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1880130000
€ 0,24772*
Zubehör
Weidmüller
1880100000
€ 0,24855*
Zubehör
Weidmüller
2619940000
€ 0,11858*
Zubehör
Weidmüller
1880110000
€ 0,23955*
Zubehör
Weidmüller
1880120000
€ 0,23955*
Zubehör
Weidmüller
2005100000
€ 0,11526*
Zubehör
Weidmüller
2749440000
€ 9,81*
Zubehör
Weidmüller
2749670000
€ 8,63*
Zubehör
Weidmüller
2749920000
€ 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.