Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günther Flugspiele 1512 Infinity² Wurfgleiter Spielzeug 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536797-BP
Hersteller:
     Paul Günther
Herst.-Nr.:
     1512
EAN/GTIN:
     4001664915125
Suchbegriffe:
Freiflug-Modelle
Günther Flugspiele 1512 Infinity² Wurfgleiter Spielzeug 1 St.

Infinity² Wurfgleiter

Wurfgleiter aus robustem, flexiblem EPP-Schaumstoff. Verzeiht so ziemlich jeden Absturz. Einfach aus der hand zu starten und losfliegen!

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Größe des Modells: ca. 48 x 47 cm · Geeignet ab 6 Jahren

Hinweis:
ACHTUNG! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet wegen Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Günther Flugspiele
Produkt-Art:
Spielzeug
Weitere Suchbegriffe: Günther Flugspiele, 1512, Infinity² Wurfgleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 15,83*
1
€ 4,00*
ab € 9,48*
€ 17,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 36 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 189,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.