|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2536386-BP Herst.-Nr.: 20992384 EAN/GTIN: 3831063425380 |
| |
|
|  |  |
 | Metrel USB 2.0 Adapter [1x USB 2.0 Stecker B - 1x USB 2.0 Buchse A] S 2072
USB Speicher Adapter
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker B · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Buchse A · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapter
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker B | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 2.0 Buchse A | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 | Produkt-Art: | USB 2.0 Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb - usb adapter, 03831063425380, Metrel, 20992384, S 2072, USB-Adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 25,94* | € 28,29* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 26,74* | € 28,30* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 26,67* | € 28,51* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 38,93* | € 40,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|