Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 70456 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 70456 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 70456 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 70456 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 70456 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 70456 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 70456 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2536064-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     70456
EAN/GTIN:
     4002888704564
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Digital Audio-Eingang (koaxial)
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Digital-Audio-Optical-In
1
Digitaler optischer Audioeingangstyp
Toslink
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
405 g
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
65.9 x 26.9 x 53.1 mm
Receivergewicht
168 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
65.9 x 26.9 x 53.1 mm
Gewicht Transmitter
168 g
Energie
Betriebsspannung (Sender)
12 V
Stromstärke
1.25 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Steckertypen enthalten
EU, UK, US
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
Chipsatz
EL5171/ EL5172
Unterstützte Audioformate
DTS, LPCM
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65
Weitere Suchbegriffe: AV-Verlängerungen, signalverstärker, audio-video-verlängerer, kabelverlängerungen, multimedia-verlängerungen, videoverlängerungen, tonverlängerungen, übertragungsverstärker, AV-Signalverteiler, datenverlängerer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 51,54*
€ 64,35*
€ 6,78*
ab € 54,60*
€ 67,93*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,21*
€ 69,91*
€ 5,95*
ab € 59,57*
€ 73,90*
Lager 102
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,60*
€ 89,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.