Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Toslink, Digital-Audio (koaxial) Audio Extender über Netzwerkkabel RJ45 150 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536064-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     70456
EAN/GTIN:
     4002888704564
Suchbegriffe:
04002888704564
LINDY
70456
Toslink
LINDY Toslink,Digital-Audio (koaxial) Audio Extender über Netzwerkkabel RJ45 150 m

Lindy 70456 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Gewicht: 168 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 65.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 53.1 mm · Produktabmessung, Länge: 26.9 mm · Reichweite (max.): 150 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Toslink,Digital-Audio (koaxial) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Toslink,Digital-Audio (koaxial) · Übertragungsart (A/V-Extender): über Netzwerkkabel RJ45

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 26.9 x 65.9 x 53.1 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
53.1 mm
Produktabmessung, Länge:
26.9 mm
Produktabmessung, Breite:
65.9 mm
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Toslink | Digital-Audio (koaxial)
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Toslink | Digital-Audio (koaxial)
Übertragungsart (A/V-Extender):
über Netzwerkkabel RJ45
Reichweite (max.):
150 m
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Gewicht:
168 g
Produkt-Art:
Audio Extender
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 59,48*
€ 62,13*
€ 6,78*
ab € 61,08*
€ 63,79*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,15*
€ 66,97*
€ 6,95*
ab € 64,57*
€ 67,40*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 90,24*
€ 94,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.