Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY HDMI® HDMI Extender über Netzwerkkabel RJ45 70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536063-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38208
EAN/GTIN:
     4002888382083
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Kabel Sonstige
Audio Übertrager
NF Übertrager
LINDY HDMI® HDMI Extender über Netzwerkkabel RJ45 70 m

Lindy 38208 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Gewicht: 130 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 79.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.5 mm · Produktabmessung, Länge: 69 mm · Reichweite (max.): 70 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Übertragungsart (A/V-Extender): über Netzwerkkabel RJ45

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 69 x 79.5 x 16.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
16.5 mm
Produktabmessung, Länge:
69 mm
Produktabmessung, Breite:
79.5 mm
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Übertragungsart (A/V-Extender):
über Netzwerkkabel RJ45
Reichweite (max.):
70 m
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Gewicht:
130 g
Produkt-Art:
HDMI Extender
Weitere Suchbegriffe: Tonübertrager, Digital Signage, Digital Signage Display, LFD, Large Format Display, Public Display, Signage Display, audio übertrager, 04002888382083, LINDY, 38208, HDMI® über Netzwerkkabel RJ45 verlängern, HDMI® über Netzwerkkabel RJ45 erweitern
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
€ 4,50*
ab € 52,80*
€ 66,10*
€ 6,78*
ab € 52,82*
€ 66,13*
€ 4,50*
ab € 53,05*
€ 66,42*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,87*
€ 69,94*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 87,26*
€ 106,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.