Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2535343-BP Herst.-Nr.: 30370 EAN/GTIN: 4002888303705 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY Strom Y-Kabel [1x Kaltgeräte-Stecker C14 - 2x Kleeblatt-Buchse C5] 2.50 m Schwarz
Lindy 30370 Stromkabel Schwarz 2,5 m C14-Koppler 2 x C5-Kupplung
Technische Daten: Anschluss-Typ: Kaltgeräte · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Kaltgeräte-Stecker C14 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kleeblatt-Buchse C5 · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Y-Kabel · Kabellänge: 2.50 m · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 2.50 m | Kabel-Ausführung: | Y-Kabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Kaltgeräte-Stecker C14 | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Kleeblatt-Buchse C5 | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 2 x | Kabel-Anwendung: | Strom | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | Kaltgeräte | Produkt-Art: | Strom Y-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 5,24* | € 7,64* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 5,26* | € 7,66* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 6,65* | € 10,08* |  |  |  | | 28 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 7,23* | € 10,31* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,22* | € 16,07* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|