Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Strom Anschlusskabel [1x UK-Stecker - 1x Kaltgeräte-Buchse C13] 3.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2535328-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30434
EAN/GTIN:
     4002888304344
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Kaltgerätestecker
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
LINDY Strom Anschlusskabel [1x UK-Stecker - 1x Kaltgeräte-Buchse C13] 3.00 m Schwarz

Lindy 30434 Stromkabel Schwarz 3 m Netzstecker Typ G C13-Koppler

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Kaltgeräte · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): UK-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kaltgeräte-Buchse C13 · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 3.00 m · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
UK-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Kaltgeräte-Buchse C13
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Strom
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Anschluss-Typ:
Kaltgeräte
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: kaltgeräte-zuleitung 3m, netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf iec-60320 c13, 04002888304344, LINDY, 30434, Festplatten Stromkabel, SSD Stromkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 5,50*
€ 8,02*
1
€ 4,50*
ab € 5,52*
€ 8,04*
1
€ 4,00*
ab € 7,19*
€ 10,64*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,49*
€ 10,74*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 14,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.