Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2535301-MU Herst.-Nr.: 48381 EAN/GTIN: 4002888483810 |
| |
|
|  |  |
 | - RJ45-Stecker, Snagless (Klinkenschutz) mit Knickschutz
- Gigabit-kompatibel - Category 5e, Klasse D - 4 x2xAWG26 - 10/100/1000Base-T-Unterstützung - Farbe: schwarz - 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Kabelstandard | Cat5e |  | Kabelschirmung | F/UTP (FTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |  | AWG Kabelgröße | 26 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 1,11* | € 1,76* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,11* | € 1,76* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,41* | € 2,21* |  |  |  | | |  | | 3 |  | Frei Haus | ab € 1,34* | € 2,21* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,51* | € 2,34* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|