|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CIDE9-24783537 Herst.-Nr.: 47217 EAN/GTIN: 4002888472173 |
| |
|
|  |  |
 | Konfektioniertes SSTP / S/FTP Patchkabel - Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte - PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie) - 10/100/1000Base-TX-Unterstützung - Kategorie 6, Klasse E, 26 AWG, 4 Adernpaare - Gigabit kompatibel - belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B - Farbe: anthrazit Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 10 m |  | Kabelstandard | Cat6 |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Anthrazit |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Kabel-Klasse | E |  | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |  | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s |  | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel, patchkabel 10m, netzwerkkabel, datenkabel, verbindungskabel, LAN-Kabel, ethernetkabel, kabel für netzwerke, netzwerkkonnektoren, routerkabel, netzleitung |
|  |  |
| |