Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2535184-MU Herst.-Nr.: 47754 EAN/GTIN: 4002888477543 |
| |
|
|  |  |
 | RJ45-Stecker, 250MHz, Kupfer, 27AWG. Lindy - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 15 m - SFTP, PiMF - CAT 6e - geformt, ohne Haken - grün Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP, PiMF |  | Leistungsmerkmale | Geformt, ohne Haken, abgeschirmte Anschlüsse |  | Farbe | Grün |  | Länge | 15 m |  | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6e |  | Abschirmungsmaterial | Folie |  | American Wire Gauge (AWG) | 27 |  | Drähte pro Kabel | 8 Drähte |  | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen |  | Verdrahtungsschema | T568C |  | Beschichteter Stecker | Gold | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | ANSI/TIA-568-C.2 - bis zu 250 MHz | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich |  | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 10,64* | € 14,82* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 10,65* | € 14,84* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,96* | € 17,18* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,42* | € 17,32* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 14,52* | € 20,54* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|