Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 48080 Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 48080 Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 48080 Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 48080 Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 48080 Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     102-2535142-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48080
EAN/GTIN:
     4002888480802
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes U/UTP Patchkabel
- RJ45 Stecker, Snagless (Klinkenschutz) mit Knickschutz
- Kategorie 6
- belegt nach Farbcode ANSI/TIA 568C
- 1000Base-T-Unterstützung
- Verdrahtung: 1:1
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
250 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, EN50173, EIA/EIA 568B.2
Weitere Suchbegriffe: patchkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 4,18*
€ 6,17*
1
€ 4,50*
ab € 4,19*
€ 6,19*
1
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 7,10*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 7,48*
1
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.