Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 45371 Netzwerkkabel Schwarz 30 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 45371 Netzwerkkabel Schwarz 30 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lindy 45371 Netzwerkkabel Schwarz 30 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lindy 45371 Netzwerkkabel Schwarz 30 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lindy 45371 Netzwerkkabel Schwarz 30 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-2535082-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45371
EAN/GTIN:
     4002888453714
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Konfektioniertes SSTP / S/FTP Premium Patchkabel, halogenfrei Inkl. Messprotokoll (100% Test)

- GHMT zertifiziert
- LSOH-Kabel
- PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie)
- Geeignet für Gigabit / 10Gigabit Anwendungen
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Kategorie 6 (A), 26 AWG, 4 Adernpaare
- Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm(50µ"))
- belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 21.5 x 8.3 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 21.5 x 8.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
30 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium/Polyester
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
500 MHz
Biegeradius (min.)
18.6 mm
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 62,30*
€ 79,83*
€ 6,78*
ab € 63,10*
€ 80,79*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 67,53*
€ 86,24*
Frei Haus
ab € 71,10*
€ 90,83*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 75,80*
€ 96,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.