Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47414 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 47414 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lindy 47414 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-2535055-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47414
EAN/GTIN:
     4002888474146
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie), Durchmesser: 6.0mm
    - Ummantelung: TPE
    - 10/100/1000/10GBase-TX-Unterstützung
    - Kategorie 6A, Klasse EA, 27AWG, 4 Adernpaare
    - Gigabit kompatibel sowie 10GBaseT
    - Stecker: RJ45 geschirmt (blau / transparent), Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte
    - belegt nach Farbcode ANSI/TIA-568-C.2
    - ISO/IEC 11801:2002 / EN 50173 Class EA 500Mhz
    - Fluke Cannel Test ISO 11801 Class EA
    - Support PoE per IEEE 802.3af, PoE+ per IEEE 802.3at
    - Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kategorie
6
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabel-Klasse
Ea
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
27
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 2,96*
€ 4,45*
1
€ 4,50*
ab € 2,97*
€ 4,46*
1
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 5,66*
1
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,66*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.