Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47419 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 47419 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lindy 47419 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lindy 47419 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lindy 47419 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-2535050-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47419
EAN/GTIN:
     4002888474191
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Beschreibung

Konfektioniertes Cat.6A S/FTP TPE Patchkabel

- PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie), Durchmesser: 6.0mm
- Ummantelung: TPE
- 10/100/1000/10GBase-TX-Unterstützung
- Kategorie 6A, Klasse EA, 27AWG, 4 Adernpaare
- Gigabit kompatibel sowie 10GBaseT
- Stecker: RJ45 geschirmt (blau / transparent), Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte
- belegt nach Farbcode ANSI/TIA-568-C.2
- ISO/IEC 11801:2002 / EN 50173 Class EA 500Mhz
- Fluke Cannel Test ISO 11801 Class EA
- Support PoE per IEEE 802.3af, PoE+ per IEEE 802.3at
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 22.8 x 8.3 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 22.8 x 8.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Sonstige Funktionen
Kabeldurchmesser
6 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Mantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Kabel-Klasse
Ea
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
AWG Kabelgröße
27
Frequenz
500 MHz
Biegeradius (min.)
74 mm
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL, California Proposition 65
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 13,87*
€ 19,43*
1
€ 6,78*
ab € 15,21*
€ 21,00*
1
Frei Haus
ab € 15,50*
€ 21,52*
1
Frei Haus
ab € 16,33*
€ 22,33*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 19,47*
€ 26,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.