Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2535048-MU Herst.-Nr.: 47421 EAN/GTIN: 4002888474214 |
| |
|
|  |  |
 | Assembled Cat.6A S / FTP TPE patch cable - PIMF cable (pairs in metal foil), diameter: 6.0mm - Sheath: TPE - 10/100/1000 / 10GBase-TX support - Category 6A, class EA, 27AWG, 4 wire pairs - Gigabit compatible as well as 10GBaseT - Connector: RJ45 shielded (blue / transparent), Snagless (latch protection), gold-plated contacts - Occupied by color code ANSI / TIA-568-C.2 - ISO / IEC 11801: 2002 / EN 50173 Class EA 500Mhz - Fluke Cannel Test ISO 11801 Class EA - Support PoE per IEEE 802.3af, PoE + per IEEE 802.3at - Color: Black Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kabeldurchmesser | 6 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 25 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Mantelmaterial | Thermoplastisches Elastomer (TPE) |  | Kabel-Klasse | Ea |  | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |  | Netzstandard | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |  | AWG Kabelgröße | 27 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 31,21* | € 42,01* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 31,23* | € 42,02* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 34,61* | € 46,16* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 34,74* | € 46,17* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 39,00* | € 51,79* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|