Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Anschlusskabel Mini DisplayPort Stecker, Mini DisplayPort Stecker 2.00 m Grau 36307 DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2535016-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36307
EAN/GTIN:
     4002888363075
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LINDY Anschlusskabel Mini DisplayPort Stecker,Mini DisplayPort Stecker 2.00 m Grau 36307 DisplayPort-Kabel

Lindy 36307 DisplayPort-Kabel 2 m Mini DisplayPort Grau

Technische Daten:
AWG: 32 · Anschlüsse: Mini DisplayPort Stecker,Mini DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 2.00 m · Verbindungsart: Mini DisplayPort auf Mini DisplayPort · Weitere technische Daten: Datenübertragungsrate: 21.6 GBit/s · Beschichtung Steckerkontakte: Gold · Jackenmaterial: Polyvinylchlorid (PVC) · DisplayPorts-Version: 1.2

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
Mini DisplayPort Stecker
Verbindungsart:
Mini DisplayPort auf Mini DisplayPort
AWG:
32
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DisplayPort Kabel, Mini-DisplayPort Kabel, displayport kabel 2m, alarmkabel, 04002888363075, LINDY, 36307, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 13,31*
€ 18,68*
€ 6,78*
ab € 14,69*
€ 20,59*
€ 4,00*
ab € 15,20*
€ 21,95*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,67*
€ 21,96*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 23,77*
€ 32,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.