Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 10m DisplayPort 1.2 Kabel, Anthra Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 10m DisplayPort 1.2 Kabel, Anthra Line
Lindy 10m DisplayPort 1.2 Kabel, Anthra Line
Lindy 10m DisplayPort 1.2 Kabel, Anthra Line
Lindy 10m DisplayPort 1.2 Kabel, Anthra Line
Lindy 10m DisplayPort 1.2 Kabel, Anthra Line
Lindy 10m DisplayPort 1.2 Kabel, Anthra Line
Artikel-Nr.:
     102-2535011-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36486
EAN/GTIN:
     4002888364867
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
displayport kabel 10m
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Stecker
DP Male to DP Male
Tiefe
36 mm
Unterstütze Auflösung
4 10bit
Breite
20.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
324 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, UL
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8.5 mm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Stecker
Steckverbinder 2 Geschlecht
Stecker
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelschirmung
Aluminium magnesium alloy
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Nominale Abschwächung
100MHz - 450MHz > -2.44dB 450MHz - 8100MHZ > -5.094dB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel, displayport verbindungskabel, DP kabel, digital video kabel, monitoranschlusskabel, videoübertragungskabel, grafikanschlusskabel, high-speed video kabel, 4K video kabel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 27,63*
€ 35,14*
1 Tag
1
1
€ 4,80*
ab € 27,91*
€ 35,42*
1
€ 6,78*
ab € 30,06*
€ 37,97*
2 Tage
7
1
€ 10,00*
ab € 30,36*
€ 38,63*
Lager 102
1
1
€ 4,95*
ab € 34,92*
€ 44,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindy
36480
€ 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.