Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36487 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36487 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Lindy 36487 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Lindy 36487 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Lindy 36487 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Lindy 36487 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Lindy 36487 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2535010-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36487
EAN/GTIN:
     4002888364874
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
displayport kabel 15m
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.
 
Die Anthra Line DisplayPort Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 26AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit  vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.
 
Unterstützt werden Auflösungen bis zu 1920x1200@60Hz
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 34,48*
€ 45,44*
€ 4,50*
ab € 34,55*
€ 45,45*
€ 6,95*
ab € 39,07*
€ 51,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,23*
€ 55,29*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,09*
€ 62,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.