Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2535010-BP Herst.-Nr.: 36487 EAN/GTIN: 4002888364874 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY Anschlusskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 15.00 m Schwarz 36487 DisplayPort-Kabel
Lindy 36487 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Technische Daten: AWG: 26 · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 1920 x 1200 Pixel · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 15.00 m · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort · Weitere technische Daten: Beschichtung Steckerkontakte: Gold · Jackenmaterial: Polyvinylchlorid (PVC) · DisplayPorts-Version: 1.1
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 15.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Frequenz (max.): | 60 Hz | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschlüsse: | DisplayPort Stecker | Verbindungsart: | DisplayPort auf DisplayPort | AWG: | 26 | Auflösung Video optisch: | 1920 x 1200 Pixel | Produkt-Art: | DisplayPort-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DisplayPort Kabel, displayport kabel 15m, alarmkabel, LINDY, 36487, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 10,00* | ab € 38,03* | € 39,88* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 38,10* | € 39,93* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 38,13* | € 39,94* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 41,68* | € 43,63* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 55,78* | € 58,64* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|