Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2535009-BP Herst.-Nr.: 36494 EAN/GTIN: 4002888364942 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY Anschlusskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 1.5 m Schwarz 36494 DisplayPort-Kabel
Lindy 36494 DisplayPort-Kabel 1,5 m Schwarz
Technische Daten: AWG: 30 · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.5 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort · Weitere technische Daten: Kabeldurchmesser: 6 mm · Datenübertragungsrate: 21.6 GBit/s · Beschichtung Steckerkontakte: Gold · Jackenmaterial: Polyvinylchlorid (PVC) · DisplayPorts-Version: 1.2
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 1.5 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Frequenz (max.): | 60 Hz | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | DisplayPort Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | DisplayPort auf DisplayPort | AWG: | 30 | Auflösung Video optisch: | 4096 x 2160 Pixel | Produkt-Art: | DisplayPort-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DisplayPort Kabel, alarmkabel, LINDY, 36494, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 4,87* | € 7,09* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 4,88* | € 7,10* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 4,89* | € 7,11* |  |  |  | | |  | | 9 |  | € 6,95* | ab € 5,38* | € 7,16* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,81* | € 11,26* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|