Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38491 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 18 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 38491 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 18 W Schwarz
Lindy 38491 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 18 W Schwarz
Lindy 38491 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 18 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2534998-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38491
EAN/GTIN:
     4002888384919
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
adapterkabel hdmi displayport
hdmi kabel typ-a auf displayport
Das Lindy Fibre Optic Hybrid DisplayPort 1.2 an HDMI 18G Kabel ist eine hochwertige Verbindungslösung zum Verlängern von DisplayPort-Signalen über große Distanzen und zum Anschluss eines HDMI Displays.
 
Hybridkabel mit ihrer Kombination aus Kupfer- und Glasfaserkabeln ermöglichen die Übertragung von Signalen über sehr große Entfernungen, wie es mit Standard-Kupferkabeln nicht möglich ist. Sie bieten einen hohen EMI/RFI-Widerstand und sind ideal für kritische AV-Konfigurationen z.B. in der Produktion oder im medizinischen Bereich. Die flexible und dünne Kabelkonstruktion ermöglicht eine einfache und diskrete Installation in Kabelkanälen oder hinter der Wand. Sie eignen sich hervorragend in Hörsälen und bei Vorträgen mit AV-Setups, wo die Konzentration der Zuhörer allein auf den Bildschirminhalt gerichtet sein soll. Mit dem langen Hybridkabel können Quellgerät und Display direkt verbunden werden, weiteres Zubehör bzw. separate Transmitter und Receiver sind nicht nötig.
 
Mit Auflösungen bis 4K UHD 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit werden Inhalte in brilianter Bildqualität wiedergegeben. Der Einsatz dieser Kabel empfiehlt sich für auffallendes Digital Signage im Handel oder immersive öffentliche Veranstaltungen, um dem Betrachter ein visuelles Erlebnis zu bieten.
 
Die aktive Signalkonvertierung dieses Kabels garantiert die Kompatibilität mit zahlreichen Grafikkarten (Single Mode oder Dual-Mode/DP++). Durch die Unterstützung der AMD-Eyefinity-Technologie kann auch ein Bildschirmseitenverhältnis erstellt werden, das nicht der Norm entspricht, oder eine Anzeige in sehr hoher Auflösung aus drei oder mehr Bildschirmen. Auf diese Weise sind mehrere Anwendungen simultan auf verschiedenen Displays möglich, wodurch die Produktivität am Arbeitsplatz erhöht wird oder Gaming-Erlebnisse im Breitbildformat möglich sind.
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsspannung
8.55 - 9.45 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
2 A
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
181 g
Zertifikate
Zertifizierung
EMC LVD ErP UL CCC RCM PSE RoHS REACH California Proposition 65
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 75 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 187,55*
€ 214,98*
€ 6,78*
ab € 189,38*
€ 216,26*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 198,36*
€ 225,46*
€ 4,95*
ab € 207,71*
€ 236,45*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 221,91*
€ 251,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,65*
€ 299,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,59*
€ 297,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,91*
€ 290,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,35*
€ 287,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,91*
€ 264,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.