Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Anschlusskabel Mini DisplayPort Stecker, HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz 40921 DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2534987-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     40921
EAN/GTIN:
     4002888409216
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
LINDY Anschlusskabel Mini DisplayPort Stecker,HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz 40921 DisplayPort-Kabel

Lindy 40921 Videokabel-Adapter 1 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz

Technische Daten:
AWG: 32 · Anschlüsse: Mini DisplayPort Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Version: HDMI High Speed · Kabellänge: 1.00 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: Mini DisplayPort auf HDMI-A · Weitere technische Daten: HDMI-Version: 2.0 · Datenübertragungsrate: 18 GBit/s · DisplayPorts-Version: 1.2

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
Mini DisplayPort Stecker | HDMI-A Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
Mini DisplayPort auf HDMI-A
AWG:
32
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C, Mini HDMI Kabel, Mini-DisplayPort Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, mini hdmi kabel, 04002888409216, LINDY, 40921, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 17,24*
€ 18,23*
2 Tage
12
1
€ 4,50*
ab € 17,60*
€ 18,61*
1
€ 4,00*
ab € 17,71*
€ 19,01*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 18,07*
€ 19,09*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 26,67*
€ 28,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.