Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2534985-BP Herst.-Nr.: 40923 EAN/GTIN: 4002888409230 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY Anschlusskabel Mini DisplayPort Stecker,HDMI-A Stecker 3.00 m Schwarz 40923 DisplayPort-Kabel
Lindy 40923 Videokabel-Adapter 3 m Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Technische Daten: AWG: 32 · Anschlüsse: Mini DisplayPort Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Version: HDMI High Speed · Kabellänge: 3.00 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: Mini DisplayPort auf HDMI-A · Weitere technische Daten: HDMI-Version: 2.0 · Datenübertragungsrate: 18 GBit/s · Beschichtung Steckerkontakte: Gold · Jackenmaterial: Polyvinylchlorid (PVC) · DisplayPorts-Version: 1.2
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 3.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Version: | HDMI High Speed | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschlüsse: | Mini DisplayPort Stecker | HDMI-A Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | Mini DisplayPort auf HDMI-A | AWG: | 32 | Auflösung Video optisch: | 4096 x 2160 Pixel | Produkt-Art: | DisplayPort-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C, Mini HDMI Kabel, Mini-DisplayPort Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, mini hdmi kabel 3m, mini hdmi kabel, LINDY, 40923, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 19,22* | € 21,10* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 21,20* | € 23,27* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 21,19* | € 23,28* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 21,79* | € 23,99* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 33,58* | € 36,85* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|