Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2534984-BP Herst.-Nr.: 40924 EAN/GTIN: 4002888409247 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY Anschlusskabel DisplayPort Stecker,HDMI-A Stecker 0.50 m Schwarz 40924 DisplayPort-Kabel
Lindy 40924 Videokabel-Adapter 0,5 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Technische Daten: AWG: 32 · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Version: HDMI High Speed · Kabellänge: 0.50 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf HDMI-A · Weitere technische Daten: HDMI-Version: 2.0 · Beschichtung Steckerkontakte: Gold · Jackenmaterial: Polyvinylchlorid (PVC) · DisplayPorts-Version: 1.2
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 0.50 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Version: | HDMI High Speed | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschlüsse: | DisplayPort Stecker | HDMI-A Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | DisplayPort auf HDMI-A | AWG: | 32 | Auflösung Video optisch: | 4096 x 2160 Pixel | Produkt-Art: | DisplayPort-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DisplayPort Kabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, displayport kabel, 04002888409247, LINDY, 40924, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 15,72* | € 21,93* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 17,46* | € 23,93* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 17,92* | € 24,48* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 18,20* | € 25,03* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 27,90* | € 37,38* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|