Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Anschlusskabel DisplayPort Stecker, HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz 40925 DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2534983-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     40925
EAN/GTIN:
     4002888409254
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
LINDY Anschlusskabel DisplayPort Stecker,HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz 40925 DisplayPort-Kabel

Lindy 40925 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Schwarz

Technische Daten:
AWG: 32 · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Version: HDMI High Speed · Kabellänge: 1.00 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf HDMI-A · Weitere technische Daten: HDMI-Version: 2.0 · Jackenmaterial: Polyvinylchlorid (PVC) · DisplayPorts-Version: 1.2

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker | HDMI-A Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
DisplayPort auf HDMI-A
AWG:
32
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 16,18*
€ 22,48*
1
€ 6,78*
ab € 16,81*
€ 23,26*
2
€ 6,95*
ab € 17,66*
€ 23,99*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 18,74*
€ 25,59*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 27,94*
€ 37,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.