Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Anschlusskabel DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 10.00 m Schwarz 41078 DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2534976-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41078
EAN/GTIN:
     4002888410786
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LINDY Anschlusskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 10.00 m Schwarz 41078 DisplayPort-Kabel

Lindy 41078 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 10.00 m · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort · Weitere technische Daten: Kabeldurchmesser: 7 mm · Datenübertragungsrate: 21.6 GBit/s · Beschichtung Steckerkontakte: Gold · Jackenmaterial: Polyvinylchlorid (PVC) · DisplayPorts-Version: 1.2

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker
Verbindungsart:
DisplayPort auf DisplayPort
AWG:
28
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DisplayPort Kabel, displayport kabel 10m, alarmkabel, LINDY, 41078, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 47,69*
€ 61,63*
€ 4,50*
ab € 47,81*
€ 61,85*
€ 6,78*
ab € 47,87*
€ 61,86*
€ 6,95*
ab € 51,48*
€ 65,87*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 75,14*
€ 93,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.