Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Anschlusskabel DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 20.00 m Schwarz 41081 DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2534974-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41081
EAN/GTIN:
     4002888410816
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LINDY Anschlusskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 20.00 m Schwarz 41081 DisplayPort-Kabel

Lindy 41081 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 20.00 m · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort · Weitere technische Daten: Kabeldurchmesser: 7 mm · Datenübertragungsrate: 21.6 GBit/s · Beschichtung Steckerkontakte: Gold · Jackenmaterial: Polyvinylchlorid (PVC) · DisplayPorts-Version: 1.2

Weitere Informationen:
Kabellänge:
20.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker
Verbindungsart:
DisplayPort auf DisplayPort
AWG:
28
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DisplayPort Kabel, displayport kabel 20m, alarmkabel, LINDY, 41081, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 59,71*
€ 75,68*
€ 6,78*
ab € 61,30*
€ 77,66*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 62,24*
€ 78,68*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 62,28*
€ 78,72*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 99,96*
€ 121,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.