Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2534968-MU Herst.-Nr.: 41941 EAN/GTIN: 4002888419413 |
| |
|
|  |  |
 | Geeignet für alle Geräte mit DisplayPort Ausgang. Es wandelt die DP Signale in VGA-Signale für Geräte mit VGA-Eingangsbuchse, z.B. Monitor, Beamer etc.
- Unterstützt VGA Auflösungen bis 1920x1200 bzw. 1920x1080 (abhängig von Grafikkarte, Treiber und Monitor) - Aktives Kabel mit Konverterelektronik (DP: passiv) - Anschlüsse: - DisplayPort Stecker (DP) - VGA HD-15 Stecker - Kabellänge 1m - Farbe: schwarz Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Anschluss 1 | DisplayPort |  | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |  | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, displayport kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 9,37* | € 13,13* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,58* | € 13,80* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 10,19* | € 14,28* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,92* | € 15,31* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,82* | € 18,44* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|