Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2534967-MU Herst.-Nr.: 41943 EAN/GTIN: 4002888419437 |
| |
|
|  |  |
 | Das LINDY DP Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks und PCs mit DP-Ausgang geeignet und gibt die Signale als VGA-Signale aus Weitere Informationen: Zertifikate | Zertifizierung | CE, FCC, RoHS, REACH, UL | Merkmale | Kabellänge | 3 m |  | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) |  | Anschluss 2 | DisplayPort |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |  | Datenübertragungsrate | 1.65 Gbit/s |  | Produktfarbe | Schwarz |  | AWG Kabelgröße | 28 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 85 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter vga |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 13,48* | € 19,03* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,78* | € 19,94* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 14,69* | € 20,61* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 15,75* | € 22,05* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 19,46* | € 27,24* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|