Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Anschlusskabel VGA 9pol. Stecker, DisplayPort Stecker 3.00 m Schwarz 41943 VGA-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2534967-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41943
EAN/GTIN:
     4002888419437
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
LINDY Anschlusskabel VGA 9pol. Stecker,DisplayPort Stecker 3.00 m Schwarz 41943 VGA-Kabel

Lindy 41943 Videokabel-Adapter 3 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschlüsse: VGA 9pol. Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 3.00 m · Verbindungsart: VGA auf DisplayPort · Weitere technische Daten: Datenübertragungsrate: 1.65 GBit/s · Beschichtung Steckerkontakte: Gold

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
VGA 9pol. Stecker | DisplayPort Stecker
Verbindungsart:
VGA auf DisplayPort
AWG:
28
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Produkt-Art:
VGA-Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 13,27*
€ 18,66*
1
€ 6,78*
ab € 13,54*
€ 19,14*
1
€ 4,00*
ab € 13,80*
€ 19,74*
3
€ 6,95*
ab € 14,55*
€ 20,01*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 22,95*
€ 31,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.