Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2534959-MU Herst.-Nr.: 41099 EAN/GTIN: 4002888410991 |
| |
|
|  |  |
 | DVI-I Port Saver / Steckeradapter PREMIUM M/F
- DVI-I Port Saver / Steckeradapter PREMIUM M/F; - Schützt DVI Ports vor Beschädigung - DVI-I analog & digital Dual Link!; - DVI Port Saver / Gender Changer / Mini Adapter.
Besonders kurzer Premium-Adapter. Durch seine kurze Bauform vermindert er mechanische Kräfte auf den DVI Anschluss des Gerätes und benötigt nicht viel Platz hinter dem Anschluss. Als Port Saver verhinder er den Verschleiß der DVI-Geräteanschlüsse.
- Vergoldete Kontakte für besten Signaltransfer; - Adapter DVI-I Dual Link Digital & Analog, 24+5 Pol; - Zur Verwendung mit allen DVI-I- oder DVI-D- oder DVI-A-Kabeln; - Nur an DVI-I Buchsen, kann nicht auf reine DVI-D Buchsen aufgesteckt werden, DVI-D Version; - Unterstützt alle DVI Spezifikationen und Protokolle. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | DVI-I |  | Anschluss 2 | DVI-D |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 5,62* | € 7,95* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 6,11* | € 8,64* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,54* | € 9,26* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,96* | € 10,17* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,04* | € 11,68* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|