Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38321 HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 38321 HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Lindy 38321 HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Lindy 38321 HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Lindy 38321 HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Lindy 38321 HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Lindy 38321 HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2534942-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38321
EAN/GTIN:
     4002888383219
Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI DVI Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DVI
Lindys Range an Fibre Optic Hybrid Micro-HDMI 2.0 18G Kabeln mit abnehmbaren Steckern ist eine professionelle Lösung zum Verlängern von Micro-HDMI-, HDMI- & DVI-Signalen über große Distanzen. Zusätzliche Adapter sind nicht nötig. Diese Hybridkabel kombinieren die Flexibilität und den hohen EMI/RFI-Widerstand von Glasfaserkabeln mit Standard-Kupferkabeln und sind ideal für kritische AV-Konfigurationen oder kommerzielle Installationen.
 
Es handelt sich um dünne Kabel mit einem hochwertigen, schmalen Micro-HDMI-Stecker aus Metall, die einfach in Kabelkanälen und in beengten räumlichen Verhältnissen verlegt werden können ohne das Innere des Kabels zu beschädigen. Die abnehmbaren HDMI- und DVI-Stecker können am Ende der Installation angesteckt werden, so dass eine noch größere Bandbreite an Displays und Geräten wie PCs oder Digital-Signage-Systeme angeschlossen werden können. Dieses innovative Design erlaubt eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten, die beliebig durch den Anwender angepasst werden können: HDMI an DVI, HDMI an HDMI oder DVI an ein DVI Display.
 
Die Kabel unterstützen alle Premium-Features der HDMI 2.0 18G Spezifikation mit Auflösungen bis 4K@60Hz. Sie garantieren die bestmögliche Bildqualität bei Displays im Handel, immersiven AV-Installationen bei Veranstaltungen oder eine reaktionsschnelle, klare Lösung im Personenverkehr. HDR-Unterstützung sorgt für ein breiteres Farbspektrum, größere Kontraste und verbesserte Helligkeit für auffallende Inhalte, sogar im Freien oder in hell erleuchteter Umgebung. Unterstützung für Mehrkanal-Audio-Formate wie Dolby True HD und Dolby Atmos, bietet dem Anwender ein umfassenderes und räumliches Klangerlebnis, das die hohe Qualität der angezeigten Videos unterstreicht.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
HDMI Typ D (Mikrofon)
Anschluss 2
HDMI Typ D (Mikrofon)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
24
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 136,30*
€ 163,59*
€ 4,50*
ab € 135,84*
€ 163,60*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,91*
€ 174,25*
€ 5,95*
ab € 149,08*
€ 178,33*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 187,84*
€ 217,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,52*
€ 258,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,71*
€ 257,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,45*
€ 249,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.