Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2534942-BP Herst.-Nr.: 38321 EAN/GTIN: 4002888383219 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY Anschlusskabel HDMI-Micro-D Stecker,HDMI-Micro-D Stecker 20.00 m Schwarz 38321 4K UHD HDMI-Kabel
Lindy 38321 HDMI-Kabel 20 m Micro-HDMI Typ D Schwarz
Technische Daten: AWG: 24 · Anschlüsse: HDMI-Micro-D Stecker,HDMI-Micro-D Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Frequenz (max.): 60 Hz · HDMI-Version: HDMI 2.0 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabel-Version: HDMI High Speed · Kabellänge: 20.00 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-Micro-D auf HDMI-Micro-D · Weitere technische Daten: HDMI-Version: 2.0 · Kabeldurchmesser: 4.5 mm · Datenübertragungsrate: 18 GBit/s · Beschichtung Steckerkontakte: Gold · Jackenmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 20.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Frequenz (max.): | 60 Hz | Kabel-Version: | HDMI High Speed | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschlüsse: | HDMI-Micro-D Stecker | Kabel-Besonderheiten: | 4K UHD | Steckerausführung: | gerade | HDMI-Version: | HDMI 2.0 | Verbindungsart: | HDMI-Micro-D auf HDMI-Micro-D | AWG: | 24 | Auflösung Video optisch: | 4096 x 2160 Pixel | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D, dvi hdmi kabel 20m, alarmkabel, 04002888383219, LINDY, 38321, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 132,80* | € 162,63* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 141,29* | € 172,61* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 142,65* | € 174,89* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 146,03* | € 177,92* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 221,44* | € 258,48* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|