Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Festplatten Anschlusskabel [1x SATA-Buchse 7pol. - 1x SATA-Buchse 7pol.] 1.00 m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2534855-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     33452
EAN/GTIN:
     4002888334525
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
LINDY Festplatten Anschlusskabel [1x SATA-Buchse 7pol. - 1x SATA-Buchse 7pol.] 1.00 m Rot

Lindy 1m SATA Cable SATA-Kabel Rot

Technische Daten:
Anschluss-Typ: SATA III · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): SATA-Buchse 7pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): SATA-Buchse 7pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Rot · Kabel-Anwendung: Festplatten · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.00 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
SATA-Buchse 7pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
SATA-Buchse 7pol.
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Festplatten
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
SATA III
Produkt-Art:
Festplatten Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, s-ata kabel, 04002888334525, LINDY, 33452, satakabel, SATA-Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 2,21*
€ 2,38*
1
€ 6,78*
ab € 2,46*
€ 2,65*
7
€ 6,95*
ab € 3,69*
€ 3,91*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,01*
€ 4,33*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 5,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.