Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy - 41557 - Thunderbolt Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2534844-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41557
EAN/GTIN:
     04002888415576
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
LINDY Thunderbolt 3 Kabel 2m extern bulk
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Thunderbolt 3 Kabel
Länge:
2 m
Steckverbinder A:
USB Typ C Stecker
Steckverbinder B:
USB Typ C Stecker
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 33,28*
€ 41,10*
1
Frei Haus
ab € 34,59*
€ 43,01*
1
€ 6,78*
ab € 35,24*
€ 43,53*
3 Tage
106
1
€ 10,00*
ab € 35,97*
€ 44,39*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 39,70*
€ 48,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Delock
84845
€ 40,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.