Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2534844-BP Herst.-Nr.: 41557 EAN/GTIN: 4002888415576 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY Thunderbolt™-Kabel Thunderbolt™ 3 USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 2.00 m Schwarz 41557
Lindy 41557 Thunderbolt-Kabel 2 m 20 Gbit/s Schwarz
Technische Daten: Anschluss-Typ: Thunderbolt · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2.00 m · Maximale Übertragungsrate: 20 GBit/s · Spezifikation: Thunderbolt™ 3 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C® · Weitere technische Daten: USB 3.1 (10 Gbit/s) kompatibel · DisplayPort 1.2 kompatibel · Stromversorgung (USB Power Delivery): bis zu 60W (15W für bus-powered Geräte) · Thunderbolt-Netzwerk: 10 Gbit/s Ethernet zwischen Computern
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 2.00 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Spezifikation: | Thunderbolt™ 3 | Maximale Übertragungsrate: | 20 GBit/s | Anschluss-Typ: | Thunderbolt | Produkt-Art: | Thunderbolt™-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 32,59* | € 41,65* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 32,68* | € 41,94* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 34,52* | € 43,96* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 34,59* | € 44,52* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 51,15* | € 64,05* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|