Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2534839-MU Herst.-Nr.: 31288 EAN/GTIN: 4002888312882 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Sortiment an USB 2.0 Typ C auf Lightning-Kabeln bietet eine zuverlässige und effektive Ladelösung für iPhones, iPads und andere Apple-Geräte. Es nutzt nicht nur eine verstärkte Abschirmung und Mantelstruktur, sondern auch eine optimale Zugentlastung, die mit über 100.000 Biegevorgängen getestet wurde. Eine widerstandsfähige, beastbare und dennoch flexible Kabel-Lösung. Wird mit Klettkabelbinder geliefert, zur Vermeidung von 'Kabelsalat' - ideal zum knotenfreien Verstauen für unterwegs MFi-Zertifizierung Dieses Produkt wurde im Rahmen des Apple MFi-Programms zertifiziert. Das Logo 'Made for iPhone/iPad/iPod' teilt dem Kunden mit, dass elektronisches Zubehör speziell für den Anschluss an iPhone, iPad oder iPod entwickelt und vom Entwickler für die Einhaltung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Merkmale | Kabellänge | 3 m |  | Anschluss 1 | Lightning |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold |  | USB-Version | USB 2.0 |  | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |  | Kabelmaterial | Verzinntes Kupfer |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb anschlusskabel, ladekabel, USB-C kabel, datenkabel, schnellladekabel, verbindungskabel, apple ladekabel, smartphone kabel, USB kabel, ladekabel apple, kabeladapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 11,53* | € 16,03* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 12,64* | € 17,48* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,40* | € 18,49* |  |  |  | | 29 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 14,46* | € 19,92* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 23,12* | € 31,64* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|