Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 31316 Lightning-Kabel 1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 31316 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Lindy 31316 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Lindy 31316 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Lindy 31316 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Lindy 31316 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Lindy 31316 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     102-2534833-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     31316
EAN/GTIN:
     4002888313162
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Das  USB-Kabel Typ C an Lightning wurde entwickelt, um Apple-Geräte wie iPhones, iPads und iPods mit einem Computer oder Ladegerät zu verbinden. Das beidseitig reversibel steckbare Kabel ermöglicht sowohl das Laden als auch die Datensynchronisation und gewährleistet maximale Kompatibilität dank MFi-Zertifizierung. Es ermöglicht schnelles Laden für Apple-Geräte, wenn es mit einem USB-Ladegerät mit Typ C-Anschluss und Unterstützung für Power Delivery-verwendet wird. Der verwendete Lightning-Steckverbinder Typ C94 erlaubt dafür das Laden mit bis zu 9V und 3A.
 
MFi-Zertifizierung
Dieses Produkt wurde im Rahmen des Apple MFi-Programms zertifiziert. Das Logo 'Made for iPhone/iPad/iPod' teilt dem Kunden mit, dass elektronisches Zubehör speziell für den Anschluss an iPhone, iPad oder iPod entwickelt und vom Entwickler für die Einhaltung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 9,87*
€ 14,05*
1
€ 6,78*
ab € 10,75*
€ 15,24*
1
Frei Haus
ab € 10,97*
€ 15,87*
1
Frei Haus
ab € 11,53*
€ 16,32*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 20,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.