Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2534832-MU Herst.-Nr.: 31317 EAN/GTIN: 4002888313179 |
| |
|
|  |  |
 | Das USB-Kabel Typ C an Lightning wurde entwickelt, um Apple-Geräte wie iPhones, iPads und iPods mit einem Computer oder Ladegerät zu verbinden. Das beidseitig reversibel steckbare Kabel ermöglicht sowohl das Laden als auch die Datensynchronisation und gewährleistet maximale Kompatibilität dank MFi-Zertifizierung. Es ermöglicht schnelles Laden für Apple-Geräte, wenn es mit einem USB-Ladegerät mit Typ C-Anschluss und Unterstützung für Power Delivery-verwendet wird. Der verwendete Lightning-Steckverbinder Typ C94 erlaubt dafür das Laden mit bis zu 9V und 3A. MFi-Zertifizierung Dieses Produkt wurde im Rahmen des Apple MFi-Programms zertifiziert. Das Logo 'Made for iPhone/iPad/iPod' teilt dem Kunden mit, dass elektronisches Zubehör speziell für den Anschluss an iPhone, iPad oder iPod entwickelt und vom Entwickler für die Einhaltung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Merkmale | Kabellänge | 2 m |  | Anschluss 1 | Lightning |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Weiß |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold |  | USB-Version | USB 2.0 |  | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 10,61* | € 15,06* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 10,62* | € 15,08* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,75* | € 16,98* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,37* | € 17,54* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 14,52* | € 20,78* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|