Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2534832-BP Herst.-Nr.: 31317 EAN/GTIN: 4002888313179 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY USB-Kabel USB 2.0 Apple Lightning Stecker,USB-C® Stecker 2.00 m Weiß 31317
Lindy 31317 Lightning-Kabel 2 m Weiß
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: Apple Lightning Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 2.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf Apple Lightning · Weitere technische Daten: Beschichtung Steckerkontakte: Nickel/Gold · Kabelmantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 2.00 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlüsse: | Apple Lightning Stecker | USB-C® Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf Apple Lightning | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, iphone datenkabel 2m, usb anschlusskabel, 04002888313179, LINDY, 31317, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 10,38* | € 14,49* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 10,39* | € 14,50* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 12,10* | € 16,57* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 11,75* | € 16,77* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 19,42* | € 26,87* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|