Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2534827-MU Herst.-Nr.: 31322 EAN/GTIN: 4002888313223 |
| |
|
|  |  |
 | Das USB-Typ-A-auf-Lightning-Kabel wurde entwickelt, um Apple-Geräte wie iPhones, iPads und iPods mit einem Computer oder Ladegerät zu verbinden. Das an der Lightning-Seite reversibel steckbare Kabel ermöglicht sowohl das Laden als auch die Datensynchronisation und gewährleistet maximale Kompatibilität dank MFi-Zertifizierung. MFi-Zertifizierung Dieses Produkt wurde im Rahmen des Apple MFi-Programms zertifiziert. Das Logo 'Made for iPhone/iPad/iPod' teilt dem Kunden mit, dass elektronisches Zubehör speziell für den Anschluss an iPhone, iPad oder iPod entwickelt und vom Entwickler für die Einhaltung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 3 m |  | Anschluss 1 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | USB-Version | USB 2.0 | Technische Details | Kabelmantelmaterial | Thermoplastisches Elastomer (TPE) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, ladekabel, USB-C kabel, datenkabel, schnellladekabel, verbindungskabel, apple ladekabel, smartphone kabel, USB kabel, ladekabel apple, kabeladapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 10,60* | € 14,77* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 11,23* | € 16,00* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 11,63* | € 16,13* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,32* | € 17,02* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 14,72* | € 20,56* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|